Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ KU2 Barrier, Standard block, 600V, 60A, 2 Position

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4DLM Μοντέλο: KU2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων2 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΧρώμαΧρώμα / φινίρισμαΜήκοςΑρ. ΣειράΓωνία στήριξηςΣτυλ συναρμολόγησηςΠίσσαΤιμή
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN 15104-161T1-GA | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€38.83
BUSSMANN EM322812 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-Βάση PCB5.08mm€3.19
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN 14004-10, Wire-to-Board, 600V, 90A, 10 Position | BC8FNT 14004-10--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€55.42
BUSSMANN 11675-6 Barrier Terminal Block, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Βίδα-€60.82
BUSSMANN 14002-3H Terminal Block | BC8KZL 14002-3H--------€48.06
BUSSMANN 14002-4 Terminal Block, Gauge 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Μέσω της τρύπας24.38mm€25.89
BUSSMANN 14004-6 Barrier Terminal Block, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€31.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ KU2 Barrier, Standard block, 600V, 60A, 2 Position
€4.05 /μονάδα