Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN EM322812 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 16A, 300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8FAU Μοντέλο: EM322812
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
€3.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Μέθοδος σύνδεσηςΆνοιξη κλουβί
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating16A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Αρ. ΣειράEM3228
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση PCB
Αριθμός θέσεων12 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα5.08mm
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΔιορθώθηκαν μπλοκ τερματικού
Τύπος τερματισμούΜέσω της τρύπας
Τάση300V
Τάση τάσης300V
Gauge Wire26 AWG έως 12 AWG
Μεγ12 AWG
Ελάχ26 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά EM3228

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΧρώμαΧρώμα / φινίρισμαΜήκοςΑρ. ΣειράΓωνία στήριξηςΣτυλ συναρμολόγησηςΠίσσαΤιμή
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN 15104-161T1-GA | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€38.83
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN 14004-10, Wire-to-Board, 600V, 90A, 10 Position | BC8FNT 14004-10--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€55.42
BUSSMANN 11675-6 Barrier Terminal Block, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Βίδα-€60.82
BUSSMANN 14002-3H Terminal Block | BC8KZL 14002-3H--------€29.72
BUSSMANN 14002-4 Terminal Block, Gauge 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Μέσω της τρύπας24.38mm€25.89
BUSSMANN 14004-6 Barrier Terminal Block, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Μαύρη---Μέσω της τρύπας12.7mm€31.69
Τερματικό μπλοκ BUSSMANN KT4-WH-A | BC8PCY KT4-WH-A------Τοποθέτηση σε πίνακα-€8.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN EM322812 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 16A, 300V
€3.19 /μονάδα