Ασφάλεια BUSSMANN KTU-6000 Class L, Γενική, Βιομηχανική, Γρήγορη εμφύσηση, 600VAC, 6kA | BC8HCW

BUSSMANN KTU-6000 Class L Ασφάλεια, Γενική, Βιομηχανική, Fast Blow, 600VAC, 6kA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8HCW Μοντέλο: KTU-6000

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,333.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating6kA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΛιμίτρο
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος10.75 "
Αρ. ΣειράKTU
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)600 VAC
Πλάτος7.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KTU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN KTU-400 Industrial Power Fuse, Class L, Fast Blow, 400A, 600VAC | BC8FWR KTU-400Λεπίδα κασέτας400A--€1,488.29
Ασφάλεια BUSSMANN KTU-750 Class L, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 750A, Cartridge Blade Fuse | BC8GFD KTU-750Ασφάλειες λεπίδας κασέτας750A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-650 Industrial Power Fuse, Class L, Fast Blow, 650A, 600VAC | BC9AWC KTU-650Λεπίδα κασέτας650A8.63 "2.5 "€1,760.83
Ασφάλεια BUSSMANN KTU-1400 Class L, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 1.4kA, Cartridge Blade Fuse | BC9BDJ KTU-1400Ασφάλειες λεπίδας κασέτας1.4kA--€2,661.60
BUSSMANN KTU-900 Industrial Power Fuse, Class L, Fast Blow, 900A, 600VAC | BC9BDK KTU-900Λεπίδα κασέτας900A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-3000 Industrial Power Fuse, Class L, Fast Blow, 3kA, 600VAC | BC9DUR KTU-3000Λεπίδα κασέτας3kA10.75 "5"€3,900.37
Ασφάλεια BUSSMANN KTU-700 Class L, Γενική, Βιομηχανική, Γρήγορη εμφύσηση, 600VAC, 700A | BC9VUX KTU-700Ασφάλειες λεπίδας κασέτας700A8.63 "2.5 "€1,488.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTU-6000 Class L Ασφάλεια, Γενική, Βιομηχανική, Fast Blow, 600VAC, 6kA
€9,333.70 /μονάδα