Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTN-R-60 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 60A, 250VAC | BC9EHY

BUSSMANN KTN-R-60 Industrial & Electrical Fuse, 60A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9EHY Μοντέλο: KTN-R-60

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€68.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating60A
Διάμετρος0.81 "
EAN5027590446242
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία RK1
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος3"
Αρ. ΣειράΚΤΝ-Ρ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)2.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.06

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤύπος τερματισμούΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN KTN-R-150 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 150A, 250VAC | BC7WBL KTN-R-150Ασφάλειες λεπίδας κασέτας150A-7.13 "Λεπίδα μαχαιριού1.56 "€264.03
BUSSMANN KTN-R-5 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 5A, 250VAC | BC8UZQ KTN-R-5Ασφάλειες κασετών5A0.56 "2"Συνδετήρας-€41.01
BUSSMANN KTN-R-225 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 225A, 250VAC | BC9GWH KTN-R-225Ασφάλειες λεπίδας κασέτας225A-8.63 "Λεπίδα μαχαιριού2.06 "€469.77
BUSSMANN KTN-R-175 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 175A, 250VAC | BD4HQY KTN-R-175Ασφάλειες λεπίδας κασέτας175A-7.13 "Λεπίδα μαχαιριού1.56 "€243.87
BUSSMANN KTN-R-45 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 45A, 250VAC | BD4WLG KTN-R-45Ασφάλειες κασετών45A0.81 "3"Συνδετήρας-€60.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTN-R-60 Industrial & Electrical Fuse, 60A, 250VAC
€68.66 /μονάδα