Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN KTK-R-4, 4 A, Non-Indicating, Standard, 600 V | AE2FJA 4XC23

BUSSMANN Ασφάλεια KTK-R-4, 4 A, Non-Indicating, Standard, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FJA Μοντέλο: KTK-R-4Σταυρός: 4XC23

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΚατηγορία CC
Συμβατό μεBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, Σειρά OPM-NG
Current Rating4A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Fps Amps4
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600V AC
Μήκος1 1 / 2 "
Αρ. ΣειράBussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann KTK-R-4 διακόπτει γρήγορα το ρεύμα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης, αποτρέποντας τη ζημιά σε κρίσιμα εξαρτήματα, αποτρέποντας τη ζημιά σε κρίσιμα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν ακριβή προστασία κυκλώματος, όπως πίνακες ελέγχου, κινητήρες και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σώμα μελαμίνης για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Αυτό το μπλοκ ασφαλειών ταχείας δράσης έχει ένα ξεχωριστό κυλινδρικό στυλ αμαξώματος για αποτελεσματική χρήση του χώρου και ευκολία εγκατάστασης.
  • Προσφέρει εντυπωσιακή βαθμολογία διακοπής 200 kA στα 600 VAC για στιβαρή προστασία από υψηλά ρεύματα σφάλματος.
  • Αυτό το μπλοκ ασφαλειών Limitron προσφέρει διαμόρφωση ενός στοιχείου για ακριβή διακοπή υπερρευμάτων και βραχυκυκλωμάτων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών CHCC3DU: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλειες UL Class CC, με ονομαστικές τιμές έως 30A και 600VAC. Προσφέρει προστασία από υπερένταση για κυκλώματα διακλάδωσης, κυκλώματα ελέγχου, φωτισμό, μετασχηματιστές και γενικά φορτία.
  • Bussmann Θήκη ασφαλειών HEB-AA: Αυτή η ενσωματωμένη βάση ασφαλειοθήκης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα με ασφάλειες UL Class CC και μικρού μεγέθους 13/32 x 1-1/2 ίντσας με ονομαστικές τιμές έως 30A. Παρουσιάζει στιβαρότητα σε υγρές και διαβρωτικές συνθήκες, καθιστώντας τα κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπως φώτα δρόμου, φώτα στάθμευσης, σήματα κυκλοφορίας, βάρκες και άλλος εξοπλισμός εξωτερικού χώρου, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία από υπερένταση.
  • Bussmann Θήκη ασφαλειών HPF-RR: Είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε πάνελ για να διευκολύνει την προστασία κυκλωμάτων διακλάδωσης, κυκλωμάτων ελέγχου, φωτισμού, μετασχηματιστών και γενικών φορτίων μέσω αποτελεσματικής προστασίας από υπερένταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτό το μπλοκ ασφαλειών KTK-R-4;

Α. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τα υπολείμματα από την επιφάνεια. Αποφύγετε τη χρήση υγρών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακεραιότητα του μπλοκ ασφαλειών.

Ε. Τι συντήρηση χρειάζεται για το μπλοκ ασφαλειών KTK-R-4;

A. Επιθεωρείτε τακτικά το σώμα του μπλοκ ασφαλειών για σημάδια φθοράς, ρωγμές ή ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ότι το μεμονωμένο στοιχείο λειτουργεί σωστά.

Ε. Μπορώ να αντικαταστήσω το μεμονωμένο στοιχείο εάν είναι κατεστραμμένο;

Α. Ναι, ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση του μεμονωμένου στοιχείου. Ωστόσο, να ακολουθείτε πάντα τις κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή αντικατάσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηCurrent RatingΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KTK-R-4/10 Ασφάλεια 4 / 10α Κατηγορία Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 ΚΤΚ-Ρ-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA στα 600 VAC1.5 "€39.19
BUSSMANN KTK-R-7 Ασφάλεια 7a Class Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 ΚΤΚ-Ρ-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA στα 600 VAC1.5 "€38.42
BUSSMANN KTK-R-6/10 Ασφάλεια 6 / 10α Κατηγορία Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 ΚΤΚ-Ρ-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA στα 600 VAC1.5 "€39.19
Ασφάλεια BUSSMANN KTK-R-1/2, 0.5 A, Μη ενδεικτική, Τυπική, 600 V | AE2FHU 4XC17 ΚΤΚ-Ρ-1/2Κατηγορία CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€43.05
BUSSMANN KTK-R-3/4 Fuse 3 / 4a Class Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 ΚΤΚ-Ρ-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA στα 600 VAC1.5 "€44.84
Ασφάλεια BUSSMANN KTK-R-1, 1 A, Non-Indicating, Standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 ΚΤΚ-Ρ-1Κατηγορία CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€40.75
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Μη Ενδεικτική, Τυπική, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Κατηγορία CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€40.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια KTK-R-4, 4 A, Non-Indicating, Standard, 600 V
€43.38 /μονάδα