BUSSMANN KRP-C-6000SP Ασφάλεια Κατηγορίας L, Γενική, Βιομηχανική, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 600VAC, 6kA | BD2VMA

BUSSMANN KRP-C-6000SP Κλάση L Ασφάλεια, Γενική, Βιομηχανική, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 600VAC, 6kA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2VMA Μοντέλο: KRP-C-6000SP

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,197.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating6kA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΧΑΜΗΛΗ Κορυφή
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής300kA
Μήκος10.75 "
Αρ. ΣειράKRP-C_SP
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)600 VAC
Πλάτος7.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.155

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KRP-C_SP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN KRP-C-1350SP Ασφάλεια Κατηγορίας L, Γενική, Βιομηχανική, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 600VAC, 1.35kA | BC7XCF KRP-C-1350SPΑσφάλειες λεπίδας κασέτας1.35kAΧΑΜΗΛΗ ΚορυφήΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα3"€2,233.27
BUSSMANN KRP-C-5000SP Ασφάλεια Βιομηχανικής Ισχύος, Κατηγορίας L, Αργή Φύσημα, 5kA, 600VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPΛεπίδα κασέτας5kAΧαμηλή κορυφήΑργό χτύπημα6.25 "€6,638.61
BUSSMANN KRP-C-2001SP Ασφάλεια Βιομηχανικής Ισχύος, Class L, Slow Blow, 2.001kA, 600VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPΛεπίδα κασέτας2.001kAΧαμηλή κορυφήΑργό χτύπημα-€5,312.72
BUSSMANN KRP-C-3200SP Ασφάλεια Βιομηχανικής Ισχύος, Κατηγορία L, Αργή Φύσημα, 3.2 kA, 600VAC | BD2JXU KRP-C-3200SPΛεπίδα κασέτας3.2kAΧαμηλή κορυφήΑργό χτύπημα5.75 "€2,791.47
BUSSMANN KRP-C-2400SP Ασφάλεια Βιομηχανικής Ισχύος, Κατηγορία L, Αργή Φύσημα, 2.4 kA, 600VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPΛεπίδα κασέτας2.4kAΧαμηλή κορυφήΑργό χτύπημα-€4,701.71
BUSSMANN KRP-C-4500SP Ασφάλεια Βιομηχανικής Ισχύος, Κατηγορία L, Αργή Φύσημα, 4.5 kA, 600VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPΛεπίδα κασέτας4.5kAΧαμηλή κορυφήΑργό χτύπημα6.25 "€3,528.38
BUSSMANN KRP-C-1100SP Ασφάλεια Κατηγορίας L, Βιομηχανική, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 600VAC, 1.1kA | BD4DLL KRP-C-1100SPΑσφάλειες λεπίδας κασέτας1.1kAΧΑΜΗΛΗ ΚορυφήΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-€1,893.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KRP-C-6000SP Κλάση L Ασφάλεια, Γενική, Βιομηχανική, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 600VAC, 6kA
€6,197.95 /μονάδα