Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KLU-700 Fuse L Klu 700a 600vac μελαμίνη | AA9RML 1EW34

BUSSMANN KLU-700 Fuse L Klu 700a 600vac Μελαμίνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RML Μοντέλο: KLU-700Cross Ref: 1EW34

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,504.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηL
Διάμετρος2.5 "
EAN5027590255493
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Fps Amps700
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος8.625 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN KLU-601 Fuse L Klu 601a 600vac Μελαμίνη | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€684.66
BUSSMANN KLU-650 Fuse L Klu 650a 600vac Μελαμίνη | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€1,983.48
BUSSMANN KLU-3000 Fuse L Klu 3000a 600vac μελαμίνη | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Χρονοκαθυστερηση€2,103.14
BUSSMANN KLU-4000 Fuse 4000a Class L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€2,306.49
BUSSMANN KLU-800 Fuse L Klu 800a 600vac μελαμίνη | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€724.00
BUSSMANN KLU-1000 Fuse L Klu 1000a 600vac Μελαμίνη | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€814.23
BUSSMANN KLU-1200 Fuse L Klu 1200a 600vac Μελαμίνη | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€712.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KLU-700 Fuse L Klu 700a 600vac Μελαμίνη
€1,504.74 /μονάδα