Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-8, 8 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AD9PCH 4TWT9

BUSSMANN KLM-8 Ασφάλεια ταχείας ενέργειας, 8 A, μη ενδεικτική, 600 VAC/ADC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PCH Μοντέλο: KLM-8Cross Ref: 4TWT9
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
€57.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz Shawmut A5Y-2
Fps Amps8
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA σε 600 VAC/DC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Τάση τάσης600 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤάση τάσηςCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΤιμή
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-10, 10 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA σε 600 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-600 VAC/DC--€68.58
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-15, 15 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA σε 600 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-600 VAC/DC--€65.91
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-2, 2 A, Non Indicating, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA σε 500 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 500VDC--€61.67
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-20, 20 A, Non Indicating, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA στα 500VAC, 10kA στα 600VDC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 600VDC--€67.53
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-25, 25 A, Non Indicating, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA στα 500VAC, 10kA στα 600VDC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 600VDC--€67.10
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-30, 30 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA στα 600V AC, 50kA στα 600V DC600V ACΚυλινδρικές1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC€57.08
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-5, 5 A, Non Indicating, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA σε 500 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 500VDC--€65.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KLM-8 Ασφάλεια ταχείας ενέργειας, 8 A, μη ενδεικτική, 600 VAC/ADC
€57.76 /μονάδα