Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KLM-1/4 CC FastActing Industrial Power Fuse, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 250mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD6AZT Μοντέλο: KLM-1/4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating250mA
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία CC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 600VAC, 50kA στα 600VDC
Μήκος38.1mm
Αρ. ΣειράKLM
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)600 VAC
Τάση (DC)600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤάση τάσηςCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΤιμή
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-10, 10 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA σε 600 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-600 VAC/DC--€17.70
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-15, 15 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA σε 600 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-600 VAC/DC--€17.70
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-2, 2 A, Non Indicating, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA σε 500 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-20, 20 A, Non Indicating, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA στα 500VAC, 10kA στα 600VDC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-25, 25 A, Non Indicating, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA στα 500VAC, 10kA στα 600VDC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 600VDC--€16.86
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-30, 30 A, Non Indicating, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA στα 600V AC, 50kA στα 600V DC600V ACΚυλινδρικές1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen ATM600 VAC/DC30A600V DC€17.70
Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN KLM-5, 5 A, Non Indicating, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA σε 500 VAC/DC-Κυλινδρικές1.5 "-500VAC / 500VDC--€17.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KLM-1/4 CC FastActing Industrial Power Fuse, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 250mA
€53.12 /μονάδα