Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KAC-350 Semiconductor Fuse, 350A, 600VAC | BC9DGJ

BUSSMANN KAC-350 Semiconductor Fuse, 350A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9DGJ Μοντέλο: KAC-350
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
€283.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating350A
Διάμετρος2"
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος6.182 "
Αρ. ΣειράKAC
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.891
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)15.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.33

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KAC-8 Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Λεπίδα κασέτας8A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-110 Semiconductor Fuse, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Ασφάλειες λεπίδας κασέτας110A0.41 "5.14 "€228.17
BUSSMANN KAC-2 Semiconductor Fuse, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Ασφάλειες λεπίδας κασέτας2A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-10 Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Λεπίδα κασέτας10A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-800 Semiconductor Fuse, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Ασφάλειες λεπίδας κασέτας800A2.5 "6.25 "€505.68
BUSSMANN KAC-3 Semiconductor Fuse, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Ασφάλειες λεπίδας κασέτας3A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-7 Semiconductor Fuse, 7A, 600VAC | BD2QLK KAC-7Ασφάλειες λεπίδας κασέτας7A0.56 "2.875 "€55.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KAC-350 Semiconductor Fuse, 350A, 600VAC
€283.70 /μονάδα