Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JM60030-2SR 2-πολικό βιομηχανικό μπλοκ ασφαλειών, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 έως 30A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR 2-πολικό βιομηχανικό μπλοκ ασφαλειών, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 έως 30A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LGB Μοντέλο: JM60030-2SRCross Ref: 49ZU64
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
€125.57 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Για χρήσηDFJ, JKS, LPJ
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος2.3 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.4 "
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα μπουλονιών / DIN
Αριθμός Πολωνών2
Λειτουργικά Amps0 έως 30Α
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια μπλοκ
Πλάτος2.2 "
Μέγεθος καλωδίου18 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1184

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 3823-1 Fuseblock For 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Μπουλόνι10.25 "€11.06
BUSSMANN 1BS104 Modular Fuseblock | AA9QKX 1GR88 1BS1044"600 VAC6006001000Ράγα DIN12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R Ασφάλεια 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Μπουλόνι120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Fuseblock | AC9QFJ 3ΗΖ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Μπουλόνι12.66 "€588.83
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN BCM603-1C, ταιριάζει με τον τύπο ασφάλειας κατηγορίας CC, 1 πόλους, 0 έως 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN BCM603-1PQ, ταιριάζει στον τύπο ασφάλειας κατηγορίας CC, 1 πόλοι, 0 έως 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN BCM603-2PQ, ταιριάζει στον τύπο ασφάλειας κατηγορίας CC, 2 πόλους, 0 έως 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€38.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JM60030-2SR 2-πολικό βιομηχανικό μπλοκ ασφαλειών, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 έως 30A
€125.57 /μονάδα