Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN JJS-25LS Class T, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 25A, Cartridge Fuse | BC9JHV

BUSSMANN Ασφάλεια JJS-25LS Class T, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 25A, Cartridge Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9JHV Μοντέλο: JJS-25LS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating25A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία Τ
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Αρ. ΣειράJjs
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JJS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια JJS-25LS Class T, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 25A, Cartridge Fuse
€41.18 /μονάδα