BUSSMANN JCL-B-18R Ασφάλεια 390a Κατηγορία R Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN JCL-B-18R Fuse 390a Κατηγορία R Jcl 4800vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MFD Μοντέλο: JCL-B-18RCross Ref: 4YEZ2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,637.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηΒαθμολογήθηκε
Διάμετρος3 1 / 3 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps390
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)
Μήκος19.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης4800 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.316
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΔιάμετροςΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑπόρριψη / Μη απόρριψηΤιμή
BUSSMANN JCL-18R Ασφάλεια 390a Class J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RΜελαμίνηJ3"Μη ενδεικτικό80kA στα 4800 VAC15.75 "Μη απόρριψη€3,658.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCL-B-18R Fuse 390a Κατηγορία R Jcl 4800vac
€6,637.46 /μονάδα