BUSSMANN JCL-18R Ασφάλεια 390a Class J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69

BUSSMANN JCL-18R Ασφάλεια 390a Class J Jcl 4800vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UNG Μοντέλο: JCL-18RCross Ref: 1FG69

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,658.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηJ
Διάμετρος3"
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz Shawmut A480R
Fps Amps390
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής80kA στα 4800 VAC
Μήκος15.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης4800 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)45.47
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΔιάμετροςΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑπόρριψη / Μη απόρριψηΤιμή
BUSSMANN JCL-B-18R Ασφάλεια 390a Κατηγορία R Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2 JCL-B-18RFiberglassΒαθμολογήθηκε3 1 / 3 "Δείχνει80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)19.25 "Μη απόρριψη€6,637.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCL-18R Ασφάλεια 390a Class J Jcl 4800vac
€3,658.90 /μονάδα