Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θήκη BUSSMANN HTB-22M-R 15 A | AE8QWB 6F456

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης HTB-22M-R 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QWB Μοντέλο: HTB-22M-RΣταυρός: 6F456

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€14.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 15
Ενισχυτές AC15
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσης3/16 Slip-On
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.5mm
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνE
Μήκος ασφάλειας20mm
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULΗ, Κ
Ύψος0.78 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος0.19 "
Μέγιστη. Amps16
Μέγ. Τάση250
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός Πολωνών1
Πάχος πάνελ19 / 64 "
Πλάτος0.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτές ACΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΣτυλ συναρμολόγησηςΠάχος πάνελΠλάτοςΤιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HTB-36M-R 20a | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Γρήγορη σύνδεση0.19 "16Πίνακας19 / 64 "0.19 "€15.32
BUSSMANN HTB-42I-R Κάτοχος ασφάλεια 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Πίνακας1 / 8 "0.25 "€12.95
BUSSMANN HTB-48I-R Βάση στήριξης 20A 250V Πάνελ στήριξης | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Πίνακας1 / 8 "0.25 "€15.84
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HTB-66I-R 20a | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Γρήγορη σύνδεση0.25 "20Στη γραμμή19 / 64 "0.25 "€19.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης HTB-22M-R 15 A
€14.28 /μονάδα