Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HKP Θήκη ασφαλειών 30 A 250 V | AE8QWC 6F457

BUSSMANN Υποδοχή ασφαλειών HKP 30 A 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QWC Μοντέλο: HKPΣταυρός: 6F457

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Εύρος έντασηςαπό 0 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςSolder
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Βάθος2.31 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΞιφολόγχη
Ασφάλεια Dia.1 / 4 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνG
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULΗ, Κ
Ύψος1.25 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος0.25 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση250
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτές ACΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΒάθοςΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Τιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HKP-HR 10a | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Γρήγορη σύνδεση200.25 "-Δεν εφαρμόζεται-€18.99
Βάση ασφαλειών BUSSMANN HKP-HH-R 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Slip-On150.69 "2.64 "Ξιφολόγχη0.25 "€13.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Υποδοχή ασφαλειών HKP 30 A 250 V
€12.19 /μονάδα