Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMW-1/4 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1/4 A, 125 VAC, Μη ενδεικτική | AA9CYW 1CK83

BUSSMANN GMW-1/4 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1/4 A, 125 VAC, Μη ενδεικτική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CYW Μοντέλο: GMW-1/4Cross Ref: 1CK83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΚαρφώστε
Κωδικός χρώματοςΧωρίς κωδικό χρώματος
Διάμετρος9 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps1/4
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής35Α σε 125 VAC
Μήκος9 / 32 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ασφάλεια τηλεπικοινωνιών γρήγορης δράσης σχεδιασμένη για την προστασία γενικού βιομηχανικού εξοπλισμού
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ένα διαφανές παράθυρο που παρέχει οπτικό προσδιορισμό του στοιχείου ανοιχτής ασφάλειας
    • Μπορεί να συγκολληθεί απευθείας σε ένα κύκλωμα ή μπορεί να στερεωθεί σε μια βάση HWA που μπορεί να συγκολληθεί σε ένα κύκλωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN GMW-1 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1 A, διαφανές παράθυρο, 125 VAC | AA9CYV 1CK76 GMW-11€17.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMW-1/4 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1/4 A, 125 VAC, Μη ενδεικτική
€17.98 /μονάδα