Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GLR-1 Ασφάλεια 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06

BUSSMANN GLR-1 Ασφάλεια 1a Glr 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CNY Μοντέλο: GLR-1Cross Ref: 1CJ06

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€9.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5 / 8 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould SLR
Fps Amps1
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 300 VAC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 Ασφάλεια 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA στα 300 VAC2.25 "€6.96
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 Ασφάλεια 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA στα 300 VAC2.25 "€7.61
BUSSMANN GLR-1/2 Ασφάλεια 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA στα 300 VAC2.25 "€15.00
BUSSMANN GLR-10 Ασφάλεια 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA στα 300 VAC2.25 "€8.98
BUSSMANN GLR-12 Ασφάλεια 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA στα 300 VAC2.25 "€10.07
BUSSMANN GLR-15 Ασφάλεια 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA στα 300 VAC2.25 "€11.83
BUSSMANN GLR-2 Ασφάλεια 2a Glr 300vac | AA9CPF 1CJ14 GLR-25 / 8 "210kA στα 300 VAC2.25 "€7.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GLR-1 Ασφάλεια 1a Glr 300vac
€9.07 /μονάδα