Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GBB-10-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8VJT Μοντέλο: GBB-10-R

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating10A
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AB (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος31.75mm
Αρ. ΣειράGBB
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN GBB-V-4-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical | BC7YCP GBB-V-4-RΚυλινδρικές4A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmΚάτοχος / κλιπΣυνδετήρας€17.47
BUSSMANN GBB-V-7-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical | BC7ZHZ GBB-V-7-RΚυλινδρικές7A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmΚάτοχος / κλιπΣυνδετήρας€17.47
BUSSMANN GBB-V-2-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical | BC8TNZ GBB-V-2-RΚυλινδρικές2A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmΚάτοχος / κλιπΣυνδετήρας€17.47
BUSSMANN GBB-V-8-R Κεραμική ασφάλεια, Fast Blow, 8A, 250VAC | BD2FYD GBB-V-8-RΚυλινδρικές8A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmΚάτοχοςΣυνδετήρας€17.47
BUSSMANN GBB-V-20-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, 20A | BD3ELC GBB-V-20-RΚυλινδρικό με μόλυβδο20A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmΒάση σκάφουςΑξονικός€17.47
BUSSMANN GBB-V-10-R Κεραμική ασφάλεια, Fast Blow, 10A, 250VAC | BD3MQX GBB-V-10-RΚυλινδρικός μόλυβδος10A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmΒάση σκάφουςΑξονικός€16.32
BUSSMANN GBB-V-3-R Κεραμική ασφάλεια, Fast Blow, 3A, 250VAC | BD3ZMP GBB-V-3-RΚυλινδρικές3A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmΚάτοχοςΣυνδετήρας€17.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GBB-10-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical
€15.94 /μονάδα