Η ασφάλεια Bussmann FWP-500A είναι κατάλληλη για ηλεκτρικά συστήματα υψηλής ισχύος για την προστασία του κρίσιμου εξοπλισμού και των κυκλωμάτων από τις δυσμενείς επιπτώσεις των συνθηκών υπερέντασης, όπως βραχυκυκλώματα και σφάλματα.
Χαρακτηριστικά:
- Είναι κατασκευασμένο από fiberglass για δομική ακαμψία και υψηλή μόνωση, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία.
- Αυτή η ασφάλεια υψηλής ταχύτητας έχει ονομασίες διακοπής 10kA στα 700VDC και 200kA στα 700VAC, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία κυκλώματος.
- Είναι σχεδιασμένο με σύνδεση με μπουλόνι για ασφαλή και απροβλημάτιστη εγκατάσταση.
- Αυτή η ασφάλεια υψηλής ταχύτητας είναι κατασκευασμένη με ένα μόνο στοιχείο για γρήγορη και αποτελεσματική προστασία για ευαίσθητες εφαρμογές κυκλωμάτων.
- Ενσωματώνει ένα χαρακτηριστικό ταχείας δράσης, προσφέροντας ταχεία απόκριση σε περιστατικά υπερβολικού ρεύματος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα ασφάλειας;
A. Η χωρητικότητα της ασφάλειας, γνωστή και ως ονομαστική ασφάλεια, σημαίνει την ποσότητα του ρεύματος που απαιτείται για την ενεργοποίηση του μηχανισμού θραύσης της ασφάλειας. Όταν φυσάει μια ασφάλεια, διακόπτει τη ροή ηλεκτρικής ισχύος σε ένα κύκλωμα. Συνήθως υποδεικνύεται στο εξωτερικό της ασφάλειας, η ονομαστική τιμή συνήθως υποδηλώνεται σε αμπέρ. Τα ενισχυτικά χρησιμεύουν ως μονάδα μέτρησης για το ηλεκτρικό ρεύμα και υπαγορεύουν το μέγεθος του ρεύματος που μπορεί να περάσει μέσα από την ασφάλεια πριν ενεργοποιηθεί και αποσυνδέσει το κύκλωμα.
Ε. Είναι ασφαλής η επαναφορά μιας ασφάλειας;
A. Πριν επαναφέρετε έναν διακόπτη προστασίας κυκλώματος, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε την υποκείμενη αιτία της διακοπής. Είναι ασφαλές να επαναφέρετε έναν διακόπτη μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα ήταν υπερφορτωμένο. Η επανειλημμένη επαναφορά ενός διακόπτη χωρίς αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνα αποτελέσματα, όπως ένα φλας τόξου ή ακόμα και μια πυρκαγιά.
Ε. Πώς να προσδιορίσετε ποια ασφάλεια χρειάζεται αντικατάσταση;
A. Επιθεωρήστε το κιβώτιο ασφαλειών και εξετάστε τα γυάλινα περιβλήματα που συγκρατούν τις ασφάλειες. Εάν παρατηρήσετε μια ορατά σπασμένη ασφάλεια ή αν εντοπίσετε μεταλλικά υπολείμματα στο γυαλί λόγω καμένης ασφάλειας, η συγκεκριμένη ασφάλεια απαιτεί αντικατάσταση. Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε μια ασφάλεια για λόγους ασφαλείας.
Ε. Ποιο όργανο χρησιμοποιείται για την εξέταση της λειτουργικότητας μιας ασφάλειας;
Α. Για να βεβαιωθείτε εάν έχει καεί μια ασφάλεια, απαιτείται πολύμετρο. Αφού διαμορφωθεί σωστά, ένα πολύμετρο μπορεί να μετρήσει την αντίσταση του στοιχείου ασφάλειας.