Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWK-30A20F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, 30A, Cartridge Fuse | BD3HJP

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWK-30A20F, Υψηλή ταχύτητα, Γρήγορο χτύπημα, 750VAC/750VDC, 30A, Ασφάλεια φυσιγγίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3HJP Μοντέλο: FWK-30A20F
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
€138.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC750 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating30A
Εκτίμηση τάσης DC750 VDC
Διάμετρος20.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα20 127 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος127mm
Αρ. ΣειράFWK 750V: 5-60Α
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)750 VAC
Τάση (DC)750VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1011

Λεπτομέρειες:

    • FWK 750V: Σειρά 5-60A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FWL-20A20FI Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, 20A, Cartridge Fuse | AX7NMM FWL-20A20FIΑσφάλεια υψηλής ταχύτηταςΑσφάλειες κασετών20A20 127 mm x mmΑσφάλεια κασετώνΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήρας€110.08
BUSSMANN FWK-8A20F Specialty Fese, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FΑσφάλεια υψηλής ταχύτηταςΑσφάλειες κασετών8A20 127 mm x mmΑσφάλεια ηλεκτρικήΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήρας€130.03
BUSSMANN FWK-20A20F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, 20A, Cartridge Fuse | BC9TYY FWK-20A20FΑσφάλεια υψηλής ταχύτηταςΑσφάλειες κασετών20A20 127 mm x mmΑσφάλεια κασετώνΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήρας€138.52
BUSSMANN FWK-60A25F Specialty Fuse, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FΣύνδεσμος Traction FuseΑσφάλειες λεπίδας κασέτας60A25 146 mm x mmΑσφάλεια ηλεκτρικήΚουμπί κολάρουΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτηταςΜπουλόνι€167.56
BUSSMANN FWK-5A20F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 750VAC/750VDC, Ασφάλεια φυσιγγίων | BD2VHZ FWK-5A20FΑσφάλεια υψηλής ταχύτηταςΑσφάλειες κασετών5A20 127 mm x mmΑσφάλεια κασετώνΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήρας€138.52
BUSSMANN FWK-10A20F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή ταχύτητα, Γρήγορη εμφύσηση, 750VAC/750VDC, Ασφάλεια φυσιγγίων | BD3JEH FWK-10A20FΑσφάλεια υψηλής ταχύτηταςΑσφάλειες κασετών10A20 127 mm x mmΑσφάλεια κασετώνΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήρας€139.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWK-30A20F, Υψηλή ταχύτητα, Γρήγορο χτύπημα, 750VAC/750VDC, 30A, Ασφάλεια φυσιγγίων
€138.52 /μονάδα