Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-800A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 700 VAC, Χωρίς ένδειξη, Άκρο λεπίδας x Άκρο λεπίδας | AE8QUR 6F409

BUSSMANN FWH-800A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 700 VAC, Μη ενδεικτική, Άκρος λεπίδας x Άκρος λεπίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QUR Μοντέλο: FWH-800AΣταυρός: 6F409
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
€414.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500V AC
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Συμβατό μεΣειρά 1BS
Current Rating800A
Εκτίμηση τάσης DC500V DC
Διάμετρος2 1 / 2 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Fps Amps800
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 500V AC, 50kA στα 500V DC
Μήκος6 11 / 32 "
Αρ. ΣειράA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης500 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.58
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.3
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FWH-800A προστατεύει τα κυκλώματα και τα εξαρτήματα από συνθήκες υπερέντασης. Αυτές οι ασφάλειες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ζημιών και τη διατήρηση της ακεραιότητας των ηλεκτρικών συστημάτων σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα όπου εμπλέκονται υψηλά επίπεδα ρεύματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει τερματισμό με μπουλόνι για αυξημένη σταθερότητα και αποτελεσματική κατανομή φορτίου.
  • Αυτή η ασφάλεια Bussman FWH-800A έχει χαρακτηριστικό ταχείας εμφύσησης για να διακόπτει γρήγορα τη ροή του ρεύματος σε περίπτωση υπερέντασης, αποτρέποντας τις αστοχίες του εξοπλισμού.
  • Το στυλ της κασέτας λεπίδας προσφέρει μια βελτιωμένη μορφή που ταιριάζει αποτελεσματικά σε συμβατές θήκες ασφαλειών για εύκολη αντικατάσταση και συντήρηση.
  • Αυτή η ασφάλεια FWH-800A έχει ονομαστική διακοπή 200 kA για αποτελεσματικό χειρισμό υψηλών ρευμάτων βραχυκυκλώματος.
  • Για μοντέλο με διαφορετική ικανότητα διακοπής, ελέγξτε Bussmann FWH 1600A ασφάλεια με ονομαστική ένταση ρεύματος 1600A και ονομαστική διακοπή 200kA στα 500VAC & 50kA στα 500VDC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Από τι είναι κατασκευασμένη η ασφάλεια Bussmann FWH-800A;

A. Διαθέτει σώμα από υαλοβάμβακα για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και δομική ακαμψία.

Ε. Τι στυλ τοποθέτησης επιτρέπει αυτή η ασφάλεια;

Α. Επιτρέπει την τοποθέτηση καρφιών για βελτιωμένη σταθερότητα και ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε την ασφάλεια Bussmann FWH-800A;

A.

  • Πριν εγκαταστήσετε την ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το κύκλωμα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή ζημιά.
  • Επιβεβαιώστε ότι η ασφάλεια Bussmann FWH-800A αντιστοιχεί στην τρέχουσα ονομαστική τιμή και τις προδιαγραφές τάσης που απαιτούνται για την εφαρμογή σας.
  • Εάν δεν υπάρχει ήδη κατάλληλη θήκη ασφαλειών, εγκαταστήστε μια που να ταιριάζει με τις προδιαγραφές της ασφάλειας. Εξασφαλίστε τη συμβατότητά του με εφαρμογές υψηλής έντασης ρεύματος.
  • Ελέγξτε εάν η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ορισμένες ασφάλειες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με έναν τρόπο.
  • Τοποθετήστε την ασφάλεια στη θήκη ασφαλειών, διασφαλίζοντας ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και εφαρμόζει σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σταθερά τοποθετημένη στη βάση και ότι έχει σωστή επαφή.
  • Μόλις η ασφάλεια τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση της, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία για το κύκλωμα.
  • Παρακολουθήστε τη λειτουργία του κυκλώματος για να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν θα καεί αμέσως λόγω προβλημάτων. Εάν συμβαίνει, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία και διερευνήστε πιθανά προβλήματα καλωδίωσης ή εξαρτημάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWH-35A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€136.76
BUSSMANN FWH-40A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-45B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Κεραμικός3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-60A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€228.14
BUSSMANN FWH-125A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€153.92
BUSSMANN FWH-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€93.37
BUSSMANN FWH-70A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-800A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 700 VAC, Μη ενδεικτική, Άκρος λεπίδας x Άκρος λεπίδας
€414.32 /μονάδα