Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-1600A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61

BUSSMANN FWH-1600A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1600 A, 500 VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PDK Μοντέλο: FWH-1600ACross Ref: 1EH61
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
€3,869.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος4.25 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Fps Amps1600
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC
Μήκος10 7 / 32 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης500 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWH-35A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€136.76
BUSSMANN FWH-40A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-45B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Κεραμικός3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-60A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€228.14
BUSSMANN FWH-125A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€153.92
BUSSMANN FWH-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€93.37
BUSSMANN FWH-70A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-1600A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1600 A, 500 VAC/DC
€3,869.80 /μονάδα