Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-200B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας FWH-200B, 200 A, 500 VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QUG Μοντέλο: FWH-200BΣταυρός: 6F398
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
€162.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500V AC
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Συμβατό μεΣειρά 1BS
Current Rating200A
Εκτίμηση τάσης DC500V DC
Διάμετρος1 5 / 32 "
EAN5027590020916
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Fps Amps200
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 500V AC, 50kA στα 500V DC
Μήκος3 5 / 8 "
Αρ. ΣειράA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης500 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)9.09
Πλάτος πλοίου (cm)3
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FWH-200B είναι ιδανική για βιομηχανικές, εμπορικές και αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμογές για την προστασία του κυκλώματος από καταστάσεις υπερέντασης. Χρησιμοποιείται με διόδους και θυρίστορ σε μονάδες μεταβλητής ταχύτητας, ανορθωτές ισχύος και UPS για άνοιγμα μέσα σε δευτερόλεπτα από την έκθεση σε προσωρινά ρεύματα υπερφόρτωσης ή υπερτάσεις ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια έχει στυλ αμαξώματος με μπουλόνι για εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση.
  • Έρχεται με ένα μόνο στοιχείο και είναι λειτουργικά ίσο με Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S.
  • Αυτή η ασφάλεια χωρίς ένδειξη προσφέρει ονομαστική τάση έως και 500 VAC / DC σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
  • Διαθέτει κεραμικό σώμα για χαμηλή τάση τόξου και ελάχιστη διαφυγή ενέργειας.
  • Δείτε επίσης τον Bussmann Ασφάλεια FWH-125A με κατασκευή από υαλοβάμβακα για δομική ακαμψία και αυξημένη ηλεκτρική μόνωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια Bussmann FWH-200B;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα και επιλέξτε τη σωστή ασφάλεια.
  • Ανοίξτε τη θήκη, τοποθετήστε την ασφάλεια και εξασφαλίστε ασφαλή εφαρμογή.
  • Κλείστε το κάλυμμα της βάσης και επαναφέρετε την τροφοδοσία.
  • Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία με έναν λειτουργικό έλεγχο.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας;

A.

  • Αντιστοιχίστε τις τιμές ρεύματος και τάσης.
  • Καταλληλότητα για τύπο εξοπλισμού.
  • Επαρκής χειρισμός ρεύματος βραχυκυκλώματος.
  • Επιθυμητή χρονική-τρέχουσα απόκριση.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Προσαρμόστε το μέγεθος της βάσης ασφαλειών.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω αυτήν την ασφάλεια από ηλεκτρικούς κινδύνους και βραχυκυκλώματα;

A.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες για σωστή ρύθμιση.
  • Ταιριάξτε τις τιμές των ασφαλειών στις ανάγκες του κυκλώματος.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ασφάλειες για κάθε εξάρτημα.
  • Ελέγξτε για φθορά, ζημιά ή διάβρωση.
  • Εξασφαλίστε καθαρές και σταθερές επαφές συγκράτησης.
  • Μείνετε εντός της χωρητικότητας της ασφάλειας.
  • Προστατέψτε με καλύμματα από το περιβάλλον.
  • Αντικαταστήστε αμέσως καμένες ή κατεστραμμένες ασφάλειες.
  • Αναζητήστε τεχνογνωσία για περίπλοκες ρυθμίσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWH-35A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€136.76
BUSSMANN FWH-40A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-45B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Κεραμικός3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-60A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€228.14
BUSSMANN FWH-125A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€153.92
BUSSMANN FWH-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€93.37
BUSSMANN FWH-70A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας FWH-200B, 200 A, 500 VAC/DC
€162.46 /μονάδα