Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FRN-R-80 Ασφάλεια, 80 A, 250 VAC, 125 VDC, Χωρίς ένδειξη, Διπλό στοιχείο | AE7RAH 6A829

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-80, 80 A, 250 VAC, 125 VDC, Χωρίς ένδειξη, Διπλό στοιχείο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RAH Μοντέλο: FRN-R-80Σταυρός: 6A829
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
€67.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK5
Διάμετρος1 1 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Fps Amps80
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνL
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC
Μήκος5.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ασφάλεια χρόνου καθυστέρησης Fusetron FRN-R που χρησιμοποιείται για προστασία από υπερφόρτωση κινητήρα, σφάλμα γείωσης και βραχυκύκλωμα ανοίγοντας & αποσυνδέοντας το ηλεκτρικό κύκλωμα
    • Ασφάλεια κατηγορίας RK5 με λειτουργία χρονικής καθυστέρησης και μη ενδεικτική σχεδίαση
    • Μπορεί να ανεχθεί τα προσωρινά ρεύματα εισροής αξιόπιστα χωρίς άνοιγμα
    • Κατάλληλο για χρήση με ένα ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών, καθώς δεν έχει καμία ένδειξη για τον προσδιορισμό μιας φυσητής ασφάλειας
    • Προσφέρεται με ξεχωριστά στοιχεία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος που παρέχουν χρονική καθυστέρηση για το 125% του κινητήρα FLA
    • Διαθέτει 2: 1 επιλεκτικό λόγο ενισχυτή συντονισμού (μεταξύ της οικογένειας Cooper Bussmann RK5) που μπορεί να αποτρέψει τα γεγονότα υπερέντασης από το άνοιγμα αυτών των ασφαλειών ανάντη
    • Έγκριση CE, CSA πιστοποιημένο και UL Listed

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Ασφάλεια, 3-2/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Ασφάλεια, 6-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€22.20
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACΚυλινδρικές-200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€9.51
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACΚυλινδρικέςΑσφάλειες κασετών200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RΣυνδετήρας€9.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-80, 80 A, 250 VAC, 125 VDC, Χωρίς ένδειξη, Διπλό στοιχείο
€67.69 /μονάδα