Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-400, 400 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-400, 400 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RAL Μοντέλο: FRN-R-400Σταυρός: 6A832
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
€267.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC250V AC
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία RK5
Συμβατό μεHM600, σειρά R250
Current Rating400A
Εκτίμηση τάσης DC125V DC
Διάμετρος2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Fps Amps400
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνN
Τύπος ασφάλειαςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250V AC, 20kA στα 250V DC
Μήκος8 5 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
Μονάδα Βάρος2 λίβρες
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης250 VAC/DC
Πλάτος0.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.23
Μήκος πλοίου (cm)21.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.23
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FRN-R-400 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς για την προστασία των κυκλωμάτων από καταστάσεις υπερέντασης, την προστασία του εξοπλισμού και την πρόληψη πιθανών ζημιών. Είναι ιδανικό για μηχανήματα, κινητήρες και μεγάλες συσκευές.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σχεδιασμό ασφαλή για τα δάχτυλα για να αποτρέπει το χέρι του χρήστη από ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 400A και μπορεί να ανταποκριθεί εντός 10 δευτερολέπτων στο 500 τοις εκατό της ονομαστικής απόδοσής της.
  • Έρχεται με τύπο σύνδεσης άκρου λεπίδας x άκρου λεπίδας για βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία ασφάλειας.
  • Αυτή η ασφάλεια διπλού στοιχείου προσφέρει προστασία κλάσης RK5 για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων και βραχυκυκλωμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Προσφέρει η Bussmann ασφάλειες με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν ασφάλειες με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος μπορούν να επιλέξουν το Bussmann Ασφάλεια FRN-R-450 με ονομαστική ένταση ρεύματος 450A ή Bussmann FRN-R-500 με ονομαστική ένταση ρεύματος 500Α.

Ε. Πώς να συντηρήσετε αυτήν την ασφάλεια Bussmann FRN-R-400;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά την ασφάλεια για ζημιά, αποχρωματισμό ή φθορά.
  • Διατηρείτε την ασφάλεια και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα.
  • Εξασφαλίστε ασφαλείς συνδέσεις άκρου λεπίδας x άκρου λεπίδας.
  • Εάν απενεργοποιηθεί, αντικαταστήστε με μια νέα ασφάλεια των ίδιων προδιαγραφών.
  • Τοποθετήστε την ασφάλεια σε κατάλληλο περιβάλλον σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη λειτουργία μιας ασφάλειας;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη πριν χειριστείτε ή αντικαταστήσετε την ασφάλεια.
  • Χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με τη σωστή ονομαστική ένταση ρεύματος για το κύκλωμα.
  • Λειτουργήστε την ασφάλεια σε στεγνό και ασφαλές περιβάλλον.
  • Χρησιμοποιήστε μονωμένα εργαλεία για να χειριστείτε τις ασφάλειες.
  • Εξασφαλίστε ασφαλείς συνδέσεις λεπίδων για αξιόπιστη επαφή.
  • Ποτέ μην τροποποιείτε ή παρακάμπτετε μια ασφάλεια.
  • Αν δεν είστε βέβαιοι, ζητήστε βοήθεια από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Ασφάλεια, 3-2/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Ασφάλεια, 6-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€22.20
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACΚυλινδρικές-200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€9.51
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACΚυλινδρικέςΑσφάλειες κασετών200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RΣυνδετήρας€9.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-400, 400 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V
€267.33 /μονάδα