Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-R-3/10 Ασφάλεια, 0.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVP 1CT99

BUSSMANN FNQ-R-3/10 Ασφάλεια, 0.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EVP Μοντέλο: FNQ-R-3/10Cross Ref: 1CT99

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€54.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηCC
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Fps Amps3/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.69
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Ασφάλεια, 1.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Ασφάλεια, 1.4 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.50
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Ασφάλεια, 1.25 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA στα 600 VAC1.5 "-€49.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3/10 Ασφάλεια, 0.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V
€54.73 /μονάδα