Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Ασφάλεια, 2.8 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Ασφάλεια, 2.8 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EVL Μοντέλο: FNQ-R-2-8/10Cross Ref: 1CT96

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€45.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηCC
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating2.8A
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Fps Amps2-8/10
Ύψος1.5 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος0.41 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση τάσης600V
Πλάτος0.41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FNQ-R-2-8/10 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όπου η ακριβής προστασία κυκλώματος είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η ασφάλεια προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα από συνθήκες υπερέντασης και βραχυκυκλώματα και έχει συμπαγή σχεδιασμό για χρήση σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, πίνακες και μηχανήματα. Αυτή η ασφάλεια προσφέρει αξιόπιστη προστασία ενώ παράλληλα εξασφαλίζει αδιάλειπτες λειτουργίες σε κρίσιμες ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης έχει ονομαστική τάση 600VAC.
  • Διαθέτει κατασκευή μελαμίνης με κυλινδρικό σώμα για αντοχή και ηλεκτρική μόνωση.
  • Ταιριάζει στο μπλοκ ασφαλειών απόρριψης και προσφέρει μη ενδεικτική οπτική ένδειξη για απρόσκοπτη λειτουργία και προστασία.
  • Αυτή η ασφάλεια Class CC έχει ονομαστική διακοπή 200 kA στα 600 VAC και διάμετρο 13/32 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών: Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών είναι κατάλληλα για την ενσωμάτωση της ασφάλειας FNQ-R-2-8/10 της μάρκας σε ηλεκτρικά συστήματα για να προσφέρουν αυξημένη προστασία και εύκολη τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας Class CC;

A.

  • Εξετάστε την τρέχουσα βαθμολογία για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Ελέγξτε την ονομαστική τάση για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με το επίπεδο τάσης του συστήματος.
  • Αξιολογήστε τον βαθμό διακοπής για να εγγυηθείτε αποτελεσματική προστασία από βραχυκυκλώματα.
  • Αξιολογήστε το μέγεθος και τις διαστάσεις για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή στην καθορισμένη θήκη ασφαλειών.
  • Επαληθεύστε τα χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης της ασφάλειας εάν χρειάζεται για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Επιβεβαιώστε τον τύπο της οπτικής ένδειξης, εάν απαιτείται, για εύκολο εντοπισμό σφαλμάτων.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υλικό της ασφάλειας είναι κατάλληλο για το περιβάλλον χρήσης του.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας Bussmann FNQ-R-2-8/10;

A.

  • Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), όπως γάντια και προστατευτικά γυαλιά, όταν χειρίζεστε ασφάλειες ή εργάζεστε με ηλεκτρικά συστήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τιμή ρεύματος της ασφάλειας ταιριάζει με τις απαιτήσεις του κυκλώματος για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.
  • Τοποθετήστε την ασφάλεια με ασφάλεια στη συμβατή θήκη ασφαλειών, ακολουθώντας τον σωστό προσανατολισμό.
  • Αποφύγετε την παραβίαση της ασφάλειας ή την τροποποίηση της με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Ελέγχετε τακτικά την ασφάλεια για σημάδια ζημιάς, φθοράς ή διάβρωσης και αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται.
  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από την ασφάλεια καθαρή και απαλλαγμένη από υπολείμματα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ασφάλειες με υψηλότερες τιμές έντασης ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει ασφάλειες της σειράς Bussmann FNQ-R με υψηλότερες τιμές έντασης ρεύματος, όπως π.χ FNQ-R-6-1-4 και FNQ-R-20 ασφάλειες με ονομαστικές τιμές ρεύματος 6.25 και 20Α, αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.69
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Ασφάλεια, 1.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Ασφάλεια, 1.4 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.50
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Ασφάλεια, 1.25 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA στα 600 VAC1.5 "-€49.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Ασφάλεια, 2.8 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V
€45.40 /μονάδα