ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΚΑΕΙΑΣ M48SYL6 Εμπορευματοκιβώτιο χύμα κίτρινο Ύψος 24 ιντσών | AH9DXY 39UV32

DECADE PRODUCTS M48SYL6 Εμπορευματοκιβώτιο χύμα κίτρινο Ύψος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9DXY Μοντέλο: M48SYL6Cross Ref: 39UV32

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€453.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό εμπορευματοκιβώτιο
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαHDPE και δομικός αφρός
Μέσα σε ύψος24 "
Εσωτερικό Μήκος44.75 "
Εσωτερικό πλάτος44.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους28 "
Εξωτερικό μήκος48 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα όγκου28.7 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.1848
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή στο πιρούνι: 4-Way Entry

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ DECADE M40PGY3 Χύμα εμπορευματοκιβώτιο Γκρι 36-3 / 4 ίντσες Πλάτος | AH9DXF 39UV16 M40PGY3Γκρί25.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες31 "40 "€345.58
DECADE PRODUCTS M40SBL3 Μαζικό δοχείο 36-3 / 4 ίντσες Πλάτος | AH9DXG 39UV17 M40SBL3Μπλε25.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες31 "40 "€441.53
DECADE ΠΡΟΪΟΝΤΑ M40PGY2 Χύμα εμπορευματοκιβώτιο Γκρί 45 ίντσες AH9DXH 39UV18 M40PGY2Γκρί25.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες31 "40 "€329.95
DECADE ΠΡΟΪΟΝΤΑ M40SYL3 Χύμα εμπορευματοκιβώτιο Κίτρινο 36-3 / 4 ίντσες Πλάτος | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Κίτρινο25.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες31 "40 "€441.53
DECADE ΠΡΟΪΟΝΤΑ C40SGY3-DDL Μαζικό δοχείο 25-3 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DXK 39UV20 C40SGY3-DDLΓκρί25.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες31 "40 "€513.11
DECADE PRODUCTS M48PGY6 Bulk Container Grey 44-3/4 Inch Πλάτος | AH9DXL 39UV21 M48PGY6Γκρί24 "44.75 "44.75 "1500 λίβρες28 "48 "€315.35
DECADE ΠΡΟΪΟΝΤΑ C40SBL3-H46 Χύμα εμπορευματοκιβώτιο Μπλε 40-3 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DXM 39UV22 C40SBL3-H46Μπλε40.75 "45 "36.75 "1500 λίβρες46 "40 "€888.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DECADE PRODUCTS M48SYL6 Εμπορευματοκιβώτιο χύμα κίτρινο Ύψος 24 ιντσών
€453.04 /μονάδα