Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FCF100RN Class CF, FastActing, 600VAC/600VDC, Τετράγωνη ασφάλεια λεπίδας σώματος | BC8JYT

BUSSMANN Ασφάλεια FCF100RN Class CF, FastActing, 600VAC/600VDC, Τετράγωνη ασφάλεια Blade Body

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8JYT Μοντέλο: FCF100RN

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια λεπίδας
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating10A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία CF
Ύψος25mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος48
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.80 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράFCF_RN
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΑκτινική λεπίδα
Τάση (AC)600 VAC
Τάση (DC)600VDC
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1278

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN FCF30RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος30A25mm300kAΗλεκτρονική ασφάλεια4819mm€111.41
BUSSMANN FCF3RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 3A, 600VAC | BC7YAY FCF3RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος3A25mm300kAΗλεκτρονική ασφάλεια4819mm€49.12
Ασφάλεια BUSSMANN FCF10RN Class CF, FastActing, 600VAC/600VDC, Τετράγωνη ασφάλεια λεπίδας σώματος | BC7ZFB FCF10RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος10A25mm300kAΑσφάλεια λεπίδας4819mm€49.12
BUSSMANN FCF15RN Industrial Power Fuse, 15A, 600VAC, 12 Pack | BC7ZXN FCF15RNΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος15A25mm300kAΒιομηχανική ασφάλεια4819mm€49.12
BUSSMANN FCF80RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος80A32mm200kAΗλεκτρονική ασφάλεια76mm25mm€172.91
BUSSMANN FCF25RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος25A25mm300kAΗλεκτρονική ασφάλεια4819mm€49.12
BUSSMANN FCF40RN Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 40A, 600VAC | BC8CTK FCF40RNΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος40A29mm300kAΗλεκτρονική ασφάλεια54mm25mm€83.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FCF100RN Class CF, FastActing, 600VAC/600VDC, Τετράγωνη ασφάλεια Blade Body
€172.91 /μονάδα