Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FBP-350 Specialty Fuse, 350A, 700VAC | BD2XXL

BUSSMANN FBP-350 Specialty Fuse, 350A, 700VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2XXL Μοντέλο: FBP-350

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€524.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating350A
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος31mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος129mm
Αρ. ΣειράPBF
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)700 VAC
Τάση (DC)700VDC
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FBP-200 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 200A, 700VAC | BC9WZP FBP-200Λεπίδα κασέτας200A34.1mmΑσφάλειες ημιαγωγών104mm€317.37
BUSSMANN FBP-100 Specialty Fuse, 100A, 700VAC | BC9YLQ FBP-100Ασφάλειες λεπίδας κασέτας100A27mmΑσφάλεια ηλεκτρική91.3mm€235.41
BUSSMANN FBP-600 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 600A, 700VAC | BD2BPU FBP-600Λεπίδα κασέτας600A63.5mmΑσφάλειες ημιαγωγών129mm€940.40
BUSSMANN FBP-175 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 175A, 700VAC | BD2FRJ FBP-175Λεπίδα κασέτας175A34.1mmΑσφάλειες ημιαγωγών104mm€331.84
BUSSMANN FBP-500 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 500A, 700VAC | BD2KWV FBP-500Λεπίδα κασέτας500A63.5mmΑσφάλειες ημιαγωγών129mm€940.40
BUSSMANN FBP-150 Specialty Fuse, 150A, 700VAC | BD2RMC FBP-150Ασφάλειες λεπίδας κασέτας150A34.1mmΑσφάλεια ηλεκτρική104mm€317.37
BUSSMANN FBP-50 Specialty Fuse, 50A, 700VAC | BD3BQH FBP-50Ασφάλειες λεπίδας κασέτας50A20.6mmΑσφάλεια ηλεκτρική90.5mm€192.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FBP-350 Specialty Fuse, 350A, 700VAC
€524.83 /μονάδα