Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CDF-W Cable Limiter, 30A, 600VDC | BD3ABU

BUSSMANN CDF-W Cable Limiter, 30A, 600VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3ABU Μοντέλο: CDF-W

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,051.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοριστής καλωδίου
Current Rating30A
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΚαλώδιο
συσκευασίαΌγκος
ΧαρακτηριστικάΠεριοριστής καλωδίου
Τάση (DC)600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά CDF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης DCΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KCY A Class K600VAC | AA9QYY 1ER50 ΚΚΥ-4 AWG-1 1 / 16 "-200kA στα 600 VAC5.375 "-€398.04
BUSSMANN UHA Περιοριστής καλωδίου A600VAC Μελαμίνη | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100kA στα 250 VAC4"-€172.88
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDH A Class K600VAC | AA9RNG 1ΕΧ21 KDH-250 κιλά-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC7.375 "-€660.00
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDM A Class K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 κιλά-1.437 "LittelFuse LFCL200kA στα 600 VAC8 13 / 16 "-€739.24
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDP A Class K600VAC | AA9RNJ 1ΕΧ24 KDP-500 κιλά-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC9 13 / 16 "-€871.19
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDR A Class K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 κιλά-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA στα 600 VAC10.75 "-€1,337.33
Περιοριστής καλωδίου BUSSMANN KDT A Class K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 κιλά-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA στα 600 VAC8.75 "-€862.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CDF-W Cable Limiter, 30A, 600VDC
€1,051.83 /μονάδα