VESTIL STAND-H-HP Οριζόντια βάση κυλίνδρου, μέγεθος 27 έως 42 ίντσες

Στοιχείο: AG7ZPU Μοντέλο: STAND-H-HPCross Ref: 2PYL2
€231.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Χωρητικότητα1760 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος27.062 "
Εύρος Ύψους27 1/16 "έως 42 1/2"
Μήκος19.25 "
Χαμηλό ύψος27 1 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 1 / 2 "
Roller Dia.2"
Μήκος κυλίνδρου14 "
Υλικό κυλίνδρωνChrome
Υλικό ΣταντΑτσάλι
Πλάτος19.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)68.74
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕύρος ΎψουςΜήκοςRoller Dia.ΠλάτοςΤιμή
VESTIL STAND-GH Οριζόντια βάση κυλίνδρου, εύρος 26 ιντσών έως 36 ιντσών | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Γαλάζιο29 "έως 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€465.15
VESTIL STAND-GH-HP Οριζόντια βάση κυλίνδρου, εύρος 33 ιντσών έως 43 ιντσών | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Ασημένιο33 "έως 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
VESTIL STAND-GV V Roller Stand, Εύρος 26 ιντσών έως 36 ιντσών | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Βάσκας26 "έως 38"19.25 "2"19.25 "€475.15
VESTIL STAND-GV-HP V Roller Stand, Εύρος 33 ιντσών έως 43 ιντσών | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Ασημένιο33 "έως 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
VESTIL STAND-H Οριζόντια βάση κυλίνδρου, 23 έως 38-1/2 ίντσα Μέγεθος | AG7ZPT 2PYL1 ΣΤΑΝΤ-Η1760 lbs.Γαλάζιο24 7/16 "έως 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€221.80
RFQ
VESTIL STAND-MF Roller Stand, 4 Way 8 Ball Roller 28 Inch-44 Inch Μέγεθος | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Μαύρη27 1/2 "έως 44"19.5 "1.9 "17 "€101.53
VESTIL STAND-V Roller Stand, Δοκοί V 5 ιντσών, Μέγεθος 23 ιντσών έως 38.5 ίντσες | AG7ZPX 2PYL3 ΣΤΑΝΤ-V1760 lbs.Ασημένιο23 1/2 "έως 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STAND-H-HP Οριζόντια βάση κυλίνδρου, μέγεθος 27 έως 42 ίντσες
€231.78 /μονάδα