BUSSMANN CC12H4A-TR Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 4A, 63VDC

Στοιχείο: CD6XGQ Μοντέλο: CC12H4A-TR

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Current Rating4A
Εκτίμηση τάσης DC63 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1206 (3216 μετρικό)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Ύψος0.6mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος3.2mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.125 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράCC12H
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση30 MOhms
Τάση (DC)63VDC
Πλάτος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά CC12H

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN CC12H2.5A-TR Ασφάλεια επιφανειακής βάσης, αργή εμφύσηση, 2.5A, 63VDC, 3000 Pack | CD6XFY CC12H2.5A-TR2.5A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο70 MOhms-
RFQ
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN CC12H1A-TR, Αργή φύσημα, 1A, 63VDC, 3000 Πακέτο | CD6XHH CC12H1A-TR1A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο350 MOhms-
RFQ
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN CC12H1.5A-TR, 1.5A, 63VDC | CD6XJQ CC12H1.5A-TR1.5A1206 (3216 μετρικό)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειεςΚόψτε την ταινία178 MOhms-
RFQ
BUSSMANN CC12H2A-TR Επιφανειακή Ασφάλεια, Αργή Φύσημα, 2A, 63VDC, 3000 Πακέτο | CD6XKA CC12H2A-TR2A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο100 MOhms-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CC12H4A-TR Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 4A, 63VDC