BUSSMANN BK/GMD-3A Ceramic Fuse, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV

BUSSMANN BK/GMD-3A Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 3A, 250VAC

Είδος: CD6XHV Μοντέλο: BK/GMD-3A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating3A
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 x 20 mm
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος20ft.
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒόρεια Αμερική Ferrule Fuse
Αντίσταση65.500 MOhms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0009
Μήκος πλοίου (cm)50.8

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GMD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN BK/GMD-250MA Ceramic Fuse, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmΑργό χτύπημα35AΚεραμική ασφάλειαΚάτοχος3.455 Ohms-
RFQ
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN BK/GMD-1.6A, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 1.6A, Κυλινδρική | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 20 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα100AΓυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ124 milli-Ohms-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-3A Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 3A, 250VAC