Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ATM-7-1 / 2 Ασφάλεια 7-1 / 2α Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BHA 1BZ52

BUSSMANN ATM-7-1/2 Fuse 7-1/2a Μη ενδεικνυόμενη Atm 32vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BHA Μοντέλο: ATM-7-1/2Cross Ref: 1BZ52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2.86 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Βάθος0.15 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF2
Fps Amps7.5
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος3 / 4 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος0.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)1.02
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςFps AmpsΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN ATM-10 Ασφάλεια 10α μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ATM-10Red103 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-15 Fuse 15a Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ATM-15Μπλε153 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-20 Fuse 20a Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ATM-20Κίτρινο203 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-25 Fuse 25a Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 ATM-25Καθαρισμός253 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-3 Fuse 3a Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ATM-3Βιολέτα33 / 4 "1€2.56
BUSSMANN ATM-30 Fuse 30a Μη ενδεικτικό Atm 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ATM-30Πράσινο303 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-4 Ασφάλεια 4a Μη Ενδεικτική Atm 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ATM-4Ροζ43 / 4 "1€2.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ATM-7-1/2 Fuse 7-1/2a Μη ενδεικνυόμενη Atm 32vdc
€2.86 /μονάδα