Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ATC-35 Ασφάλεια αυτοκινήτου, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN ATC-35 Ασφάλεια Αυτοκινήτου, 35A, 32VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7QWF Μοντέλο: ATC-35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Χρώμα / φινίρισμαΜπλε πράσινο
Current Rating35A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαATC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος5.25mm
Στυλ δείκτηΠαράθυρο στοιχείου
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος19.3mm
Αρ. ΣειράATC
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα
Τάση (DC)32VDC
Πλάτος12.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΧρώμα / φινίρισμαΜήκοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤιμή
BUSSMANN FLS-40 Ασφάλεια αυτοκινήτου, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40ασφάλειες-Πράσινο-FLSΚάτοχοςΥποδοχή δοχείου κασέτας-€10.77
BUSSMANN MAX-25 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 25A, 32VDC, Γκρι | BC8LLZ MAX-25Ασφάλεια ηλεκτρική-Γκρί29.21mm-ΚάτοχοςΛεπίδα-€10.25
BUSSMANN FMX-25LP Ασφάλεια Αυτοκινήτου, Αργή Φύση, 25A, 32VDC, Διαφανής, 10 Πακέτο | BC8MHU FMX-25LPΑσφάλεια ηλεκτρικήΚαθαρισμόςΚαθαρισμός25.4mm-ΚάτοχοςΥποδοχή δοχείου κασέταςΓυναίκα Maxi Time Delay Fuse€13.69
BUSSMANN AGW-20 Automotive Fuse, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 Pack | BC8RJH AGW-20Ασφάλεια ηλεκτρική--0.88 "-ΚάτοχοςΣυνδετήρας-€1.51
BUSSMANN FLN-30 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Ασφάλεια Cartridge Box, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30Ασφάλεια ηλεκτρικήΡοζΡοζ-FLNΚλείδωμαΥποδοχή δοχείου κασέταςΘηλυκός τερματικός σύνδεσμος προστασίας προστασίας καλωδίωσης με γλωττίδες κλειδώματος€10.77
BUSSMANN FLS-30 Automotive Fuse, Cartridge Box Fuse, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Ασφάλεια ηλεκτρική-Ροζ-FLSΚάτοχοςΥποδοχή δοχείου κασέτας-€10.77
BUSSMANN FLN-25 Ασφάλεια αυτοκινήτου, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25ασφάλειεςΚαθαρισμόςΚαθαρισμός-FLNΚλείδωμαΥποδοχή δοχείου κασέταςΘηλυκός τερματικός σύνδεσμος προστασίας προστασίας καλωδίωσης με γλωττίδες κλειδώματος€10.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ATC-35 Ασφάλεια Αυτοκινήτου, 35A, 32VDC
€1.45 /μονάδα