Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AMG-200 Ασφάλεια μπουλονιού, χάλκινα τερματικά | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN Ασφάλεια AMG-200 Bolt-In, Χάλκινοι ακροδέκτες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WRB Μοντέλο: AMG-200Cross Ref: 6AYK8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Βάθος0.354 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps200
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος2.7 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος0.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ασφαλιστική ασφάλεια AMG Series σχεδιασμένη για προστασία κυκλώματος υψηλής τάσης σε οχήματα και υδραυλικό εξοπλισμό
    • Συμβατό για χρήση με ασφαλειοθήκες Bussmann HMG ή FMG
    • Βαθμολογίες χρωματικής κωδικοποίησης για ευκολία στη χρήση και θερμοπλαστικό περίβλημα με ακροδέκτες χαλκού για αντοχή σε τρέχουσες προμήθειες έως 300 ampere
    • UL που απαριθμούνται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN AMG-100 Fuse 100a Μη ενδεικτική Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100€18.83
BUSSMANN AMG-125 Fuse 125a Μη ενδεικτική Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125€20.46
BUSSMANN AMG-150 Fuse 150a Μη ενδεικτική Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150€20.36
BUSSMANN AMG-175 Ασφάλεια 175α Μη ενδεικτική Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175€16.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια AMG-200 Bolt-In, Χάλκινοι ακροδέκτες
€19.44 /μονάδα