Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGX-1/200 Cartridge Glass Fuse, Fast Blow, 250VAC, 5mA, Κυλινδρική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2ZBD Μοντέλο: AGX-1/200

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€21.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating5mA
Διάμετρος6.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα8AG (6.25 mm x 25 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος25.4mm
Αρ. ΣειράAGX
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Αντίσταση285 Ohms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστασηCurrent RatingΔιάμετροςΤάση (AC)Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGX-7 Cartridge Glass Fuse, Fast Blow, 250VAC, 7A, Κυλινδρική | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1kA στα 125 VACΓυάλινη ασφάλεια25.4mm1€1.95
BUSSMANN AGA-25 Cartridge Glass Fuse, Fast Blow, 32VAC, 25A, Κυλινδρική | BC7UJF ΑΓΑ-253 milli-Ohms25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA στα 32 VDCΓυάλινη ασφάλεια15.88mm1€1.60
BUSSMANN MKB-1/16 Cartridge Glass Fuse, Glass Fuse, Fast Blow, 62.5mA, Cylindrical | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Γυάλινη ασφάλεια-1€51.68
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Time Delay Glass Tube Fuse, 6/10 A, 250VAC, 35A at 250VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Ασφάλεια ηλεκτρική-100€535.84
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Buss Small Dimension Fuse, 0.25A, 250VAC, 35 A at 250VAC, 100 Pack | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Ασφάλεια ηλεκτρική-100€487.33
BUSSMANN BK/S500-250-R Buss Small Dimension Fuse, 0.25A, 250VAC, 35 A at 250VAC, Fast Acting, 100 Pack | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Ασφάλεια ηλεκτρική-100€598.93
BUSSMANN BK/MDL-1/4-R Buss Small Dimension Fuse, 0.25A, 250VAC, 35 A at 250VAC, Time Delay, 100 Pack | CQ8BVZ 361MJ3 BK/MDL-1/4-R------Ασφάλεια ηλεκτρική-100€658.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGX-1/200 Cartridge Glass Fuse, Fast Blow, 250VAC, 5mA, Κυλινδρική
€21.36 /μονάδα