BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου AGC-V-1-1/4-R, 1.25A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD6DPJ Μοντέλο: AGC-V-1-1/4-R

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό με μόλυβδο
Current Rating1.25A
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής100A
Μήκος32.82mm
Αρ. ΣειράAGC
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
συσκευασίαΌγκος
Αντίσταση145 mOhms
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑντίστασηΤύπος τερματισμούΤάση (AC)Pkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGC-12-R Fuse 12a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€10.64
BUSSMANN AGC-14-R Fuse 14a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.63
BUSSMANN AGC-15-R Fuse 15a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.94
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Fuse 3-1 / 2a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.56
BUSSMANN AGC-35-R Fuse 35a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€14.21
BUSSMANN AGC-40-R Fuse 40a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€12.43
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Fuse 6-1 / 4a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου AGC-V-1-1/4-R, 1.25A, 250VAC
€2.71 /μονάδα