BUSSMANN ACK-250 Ασφάλεια, 250A, 48VDC | BC8QJW

BUSSMANN ACK-250 Ασφάλεια, 250A, 48VDC

Στοιχείο: BC8QJW Μοντέλο: ACK-250

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Current Rating250A
Διάμετρος27mm
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Μήκος95.25mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (DC)48VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1296
Ύψος πλοίου (cm)2.7
Μήκος πλοίου (cm)9.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN ACK-150 Specialty Fuse, Bolt Down Fuse Strip, Time Delay/Slow Blow, 72VDC, 150A | BC8AKA ACK-150150AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα95.25mm€92.15
BUSSMANN ACK-175 Specialty Fuse, Bolt Down Fuse Strip, Time Delay/Slow Blow, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα95.25mm€95.10
BUSSMANN ACK-100 Ασφάλεια, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100AΑργό χτύπημα88.9mm€77.07
BUSSMANN ACK-70 Specialty Fuse, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα88.9mm€81.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ACK-250 Ασφάλεια, 250A, 48VDC