Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AAO32 Specialty Fuse, High Rupture, 550VAC, 32A | BD3LBP

BUSSMANN AAO32 Specialty Fuse, High Rupture, 550VAC, 32A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3LBP Μοντέλο: AAO32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating32A
Διάμετρος13.7mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαHRC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος14mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος85mm
Αρ. ΣειράAAO
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)550 VAC
Πλάτος13.7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0199

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN AAO6 Specialty Fuse, High Rupture, 550VAC, Cartridge Blade Fuse | BD3CRQ ΑΑΟ66A€25.26
BUSSMANN AAO4 Specialty Fuse, High Rupture, 550VAC, Cartridge Blade Fuse | BD3EMF ΑΑΟ44A€25.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AAO32 Specialty Fuse, High Rupture, 550VAC, 32A
€26.06 /μονάδα