Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 630MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 630A | BC9FWH

BUSSMANN 630MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 630A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9FWH Μοντέλο: 630MMT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€654.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating630A
Εκτίμηση τάσης DC500 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος38mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος113mm
Αρ. ΣειράΜΜΤ
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)690 VAC
Τάση (DC)500VDC
Πλάτος83mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4653

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά MMT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN 280MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 280A | BC9NHD 280ΜΜΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας280A€475.99
BUSSMANN 400MMT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 400A, 690VAC | BC9UZZ 400ΜΜΤΛεπίδα κασέτας400A€524.22
BUSSMANN 225MMT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 225A, 690VAC | BD3XJU 225ΜΜΤΛεπίδα κασέτας225A€425.29
BUSSMANN 710MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 710A | BD3YLW 710ΜΜΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας710A€678.32
BUSSMANN 180MMT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 180A, 690VAC | BD3ZJX 180ΜΜΤΛεπίδα κασέτας180A€442.24
BUSSMANN 200MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 200A | BD4CFE 200ΜΜΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας200A€453.22
BUSSMANN 450MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 450A | BD4UQJ 450ΜΜΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας450A€517.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 630MMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 630A
€654.86 /μονάδα