Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 315MMT Specialty Fuse, 315A, 690VAC | BD4YYB

BUSSMANN 315MMT Specialty Fuse, 315A, 690VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4YYB Μοντέλο: 315MMT
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
€494.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating315A
Εκτίμηση τάσης DC500 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος38mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος113mm
Αρ. ΣειράΜΜΤ
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)690 VAC
Τάση (DC)500VDC
Πλάτος83mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4633

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά MMT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN 500CMMT Specialty Fuse, 500A, 690VAC | BC9RPY 500CMMΤ500A€464.48
BUSSMANN 560MMT Specialty Fuse, 560A, 690VAC | BD2JVH 560ΜΜΤ560A€616.81
BUSSMANN 355MMT Specialty Fuse, 355A, 690VAC | BD2RXF 355ΜΜΤ355A€508.22
BUSSMANN 500MMT Specialty Fuse, 500A, 690VAC | BD4XAX 500ΜΜΤ500A€553.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 315MMT Specialty Fuse, 315A, 690VAC
€494.00 /μονάδα