BUSSMANN 170M3564 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 160A, Square Body Blade Fuse | BD2WAA

BUSSMANN 170M3564 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 160A, Square Body Blade Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2WAA Μοντέλο: 170M3564

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€255.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια λεπίδας
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating160A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα45 45 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Μήκος45mm
Αρ. Σειρά170M Τύπος GKN
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΚλωστή πρίζα
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)690 VAC
Πλάτος45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.8265

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GKN τύπου 170M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN 170M3489 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 63A, Square Body Blade Fuse | BC8BVA 170M348963AΑσφάλεια λεπίδας€353.51
BUSSMANN 170M6562 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 800A, Square Body Blade Fuse | BC8DZA 170M6562800AΑσφάλεια λεπίδας€539.53
BUSSMANN 170M4567 Specialty Fuse, 700A, 690VAC | BC8NFQ 170M4567700AΑσφάλεια ηλεκτρική€412.94
BUSSMANN 170M5591 Specialty Fuse, 350A, 690VAC | BC8NFR 170M5591350AΑσφάλεια ηλεκτρική€477.10
BUSSMANN 170M6513 Specialty Fuse, 900A, 690VAC | BC8NFU 170M6513900AΑσφάλεια ηλεκτρική€503.56
BUSSMANN 170M6599 Specialty Fuse, 1.1A, 690VAC | BC8QMK 170M65991.1kAΑσφάλεια ηλεκτρική€864.49
BUSSMANN 170M3560 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 63A, Square Body Blade Fuse | BC9BBX 170M356063AΑσφάλεια λεπίδας€261.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M3564 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 160A, Square Body Blade Fuse
€255.91 /μονάδα