Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 16LCT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 16A, 240VAC | BD6AXR

BUSSMANN 16LCT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 16A, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD6AXR Μοντέλο: 16LCT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€29.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating16A
Διάμετρος8.4mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος47mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC
Πλάτος6.4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0058

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN 12LCT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 12A, 240VAC | BC9ZMM 12LCT12A€28.56
BUSSMANN 10LCT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 10A, 240VAC | BD4ZPM 10LCT10A€34.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16LCT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 16A, 240VAC
€29.82 /μονάδα