Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 16395-2 Μπλοκ διανομής | AD3ATK 3XH76

BUSSMANN 16395-2 Μπλοκ διανομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ATK Πρότυπο: 16395-2Cross Ref: 3XH76
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
€94.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος3.32 "
Μήκος4"
Μέγιστη. Amps310
Αριθμός Πολωνών2
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος1
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)3 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud
Τάση τάσης600 VAC/DC
Πλάτος3.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 16375-1 Μπλοκ διανομής | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 έως 4 AWG CU, 12 έως 4 AWG AL1.98 "€105.26
BUSSMANN 16375-2 Μπλοκ διανομής | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 έως 4 AWG CU, 12 έως 4 AWG AL3.6 "€131.28
BUSSMANN 16375-3 Μπλοκ διανομής | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 έως 4 AWG CU, 12 έως 4 AWG AL5.21 "€263.52
BUSSMANN 16378-1 Μπλοκ διανομής | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "€91.46
BUSSMANN 16378-2 Μπλοκ διανομής | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "€148.79
BUSSMANN 16378-3 Μπλοκ διανομής | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "€161.27
BUSSMANN 16394-1 Μπλοκ διανομής | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€109.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16395-2 Μπλοκ διανομής
€94.05 /μονάδα