Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361168800 Μαύρος σφυρηλατημένος ατσάλι μισός σύνδεσμος, σύνδεση FNPT, 2 In | AF8YFQ 29JE63

ANVIL 0361168800 Μαύρη σφυρηλατημένη ατσάλινη ημίζευξη, σύνδεση FNPT, 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YFQ Μοντέλο: 0361168800Κωδ. Cross: 29JE63

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€23.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.3"
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6885
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361167208 Μισή ζεύξη 1/8 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFG 29JE55 0361167208Σπείρωμα5 / 8 "1 / 8 "€4.06
ANVIL 0361167406 Μισή ζεύξη 1/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFH 29JE56 0361167406Σπείρωμα3 / 4 "1 / 4 "€4.13
ANVIL 0361167604 Μισή ζεύξη 3/8 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFJ 29JE57 0361167604Σπείρωμα7 / 8 "3 / 8 "€4.27
ANVIL 0361167802 Μισή ζεύξη 1/2 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFK 29JE58 0361167802Σπείρωμα1.125 "1 / 2 "€4.03
ANVIL 0361168206 Μαύρος σφυρηλατημένος ατσάλινος μισός σύνδεσμος, 2000 PSI Max Pressure | AF8YFM 29JE60 0361168206Σπείρωμα1.75 "1"€7.88
ANVIL 0361168602 Ημισύζευξη, Σύνδεση FNPT, σφυρήλατο χάλυβα, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602Σπείρωμα2.5 "1.5 "€18.32
ANVIL 0361169006 Half Coupling, 2-1/2 In, Black Forged Steel, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006Σπείρωμα3.625 "2.5 "€49.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361168800 Μαύρη σφυρηλατημένη ατσάλινη ημίζευξη, σύνδεση FNPT, 2 ίντσες
€23.17 /μονάδα