Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 160NHG1B-690 Ασφάλεια, χαμηλή τάση, 160 A, 690 V | BD2RCT

BUSSMANN 160NHG1B-690 Fuse, Low Voltage, 160 A, 690 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2RCT Μοντέλο: 160NHG1B-690

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€46.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating160A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαNHG1
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΔιπλή ένδειξη
Αρ. ΣειράNHG_B-690
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΣύνδεσμος ασφαλειών υψηλής ρήξης
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάBS88 British Standard Ασφάλεια
Τάση (AC)690 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4306

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά NHG_B-690

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΑρ. ΣειράΤάση (AC)Τιμή
Ασφάλεια BUSSMANN 224NHG1B, χαμηλή τάση, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος224AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαNHG_B500 VAC€92.95
BUSSMANN 125NHG1B-690 Ασφάλεια, χαμηλή τάση, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος125AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαNHG_B-690690 VAC€45.17
BUSSMANN 200NHG1B-690 Ασφάλεια, χαμηλή τάση, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος200AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαNHG_B-690690 VAC€214.75
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Ασφάλεια, χαμηλή τάση, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος224AΑργό χτύπημα-400 VAC€118.69
Ασφάλεια BUSSMANN 355NHG1B, χαμηλή τάση, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος355AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαNHG_B500 VAC€90.97
BUSSMANN 80NHG1B-690 Ασφάλεια, χαμηλή τάση, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------€37.61
Ασφάλεια BUSSMANN 250NHG1BI, χαμηλή τάση, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-€94.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 160NHG1B-690 Fuse, Low Voltage, 160 A, 690 V
€46.10 /μονάδα