Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 10D27Q Specialty Fuse, 10A, 500VAC | BD4YXM

BUSSMANN 10D27Q Specialty Fuse, 10A, 500VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4YXM Μοντέλο: 10D27Q

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC500 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες στρογγυλού σώματος
Current Rating10A
Διάμετρος21.5mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής100kA
Μήκος50ft.
Αρ. ΣειράD
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΔιαζευγμένη ασφάλεια
Τύπος τερματισμούΦυσίγγιο
ΧαρακτηριστικάBS88 British Standard Ασφάλεια
Τάση (AC)500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0267

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά D

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN 6D27Q, Fast Blow, 6A, 500VAC | BC9DBL 6D27QΣτρογγυλό σώμα6A21.5mm€17.37
Ασφάλεια BUSSMANN 2D16Q, Fast Blow, 2A, 500VAC | BD2JTF 2D16QΣτρογγυλό σώμα2A13.2mm€24.84
BUSSMANN 10D16Q Specialty Fuse, 10A, 500VAC | BD6EFV 10D16QΑσφάλειες στρογγυλού σώματος10A13.2mm€24.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 10D27Q Specialty Fuse, 10A, 500VAC
€11.36 /μονάδα